Číselník ø 58 mm s ochranou proti nárazu, odečet 0,01 mm 10 mm

Artiklové číslo: 0704105
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
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
Druh produktu Úchylkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0704105
EAN / GTIN 4029713220075
Číslo výrobce 0704105
L-číslo L40510 1169
Výrobce/odpovědná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Provedení:

  • Kovové pouzdro
  • Měřicí vřeteno je vyrobeno z nerezové oceli
  • Náhradní hrot sondy M 2,5
  • Upínací stopka Ø 8 mm
  • Nárazuvzdorný

Popis:

Číselník s ochranou proti nárazu. Kovové pouzdro, měřicí kolík z nerezové oceli. S vyměnitelným hrotem sondy M 2,5 mm. Upínací stopka Ø 8 mm h 6. S otáčkoměrem. Rozsah měření 10 mm, hodnota stupnice 0,01 mm, 1 otáčka ukazatele = 1 mm, vnější kroužek Ø 58 mm. Dodává se jednotlivě zabalené.

Charakteristika:

  • Čtení: 0,01 mm
  • Otáčení ukazatele v mm: 1 mm
  • Rozsah měření v mm: 10 mm
  • Opakovatelnost [µm]: 3 µm
  • Analogová měřicí síla: 0,8 N

Norma:

DIN 878

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku