Systém automatického spuštění Bezdrátové provedení, Typ: COMBOKIT

Artiklové číslo: 070237 COMBOKIT
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Hmotnost 0,7 kg
Délka 91 mm
Šířka 90 mm
Výška 121 mm
Ochranná třída IP IP 54
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Typ baterií Knoflíkový článek
Označení baterie CR2032
Počet obsažených baterií 1
Provedení zástrčky F
Typ spínače ruční; Rozpoznání vibrací
Indikace stavu LED
Obal Karton

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 070237 COMBOKIT
EAN / GTIN 4053423240153
Číslo výrobce 1600A02GF1
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Provedení:

Systém automatického spuštění je použitelný pro všechny akumulátorem napájené přístroje s funkcí odsávání. Díky bezdrátovému automatickému zapnutí a vypnutí dojde na přístroji s akumulátorovým napájením k zapnutí nebo vypnutí vysavače automaticky (pomocí senzoru vibrací) nebo pomocí dálkového ovladače (ručně). Tím ušetříte drahocenný čas. Snadná montáž na přístroje díky pružným gumovým páskům.
Dobrá čitelnost indikace stavu systému prostřednictvím jasných a barevných LED.

Rozsah dodávky:

1× GCA 30-42, 1× GCT 30-42, 3× pružné gumové pásky