{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Milwaukee typ B 12 V | |
| Označení výrobce | M12FIR12-0 | |
| Počet obsažených akumulátorů | 0 | |
| Typ akumulátoru | Li-Ion | |
| Napětí akumulátorů | 12 V | |
| Maximální utahovací moment tvrdý | 81 Nm | |
| Maximální otáčky 1. stupně | 0 min-1 - 175 min-1 | |
| Upínač nástroje | Čtyřhran 1/2 palce | |
| Konstrukce | šroubovák s ráčnou | |
| Hmotnost | 1,5 kg | |
| Maximální vibrace dle EN | < 2,5 m/s2 | |
| Typické použití | Strong | |
| Vhodné pro materiál | dřevo | |
| Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | |
| Druh produktu | Šroubovák |
| Katalogové číslo | 070228 M12FIR12-0 | |
| EAN / GTIN | 4058546029722 | |
| Číslo výrobce | 4933459800 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |