{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obal | přepravní kufřík | |
| Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | AEG Typ B 18 V | |
| Označení výrobce | BS 18 SBL2 | |
| Zdroj energie | napájení z akumulátoru | |
| Počet obsažených akumulátorů | 2 | |
| Typ akumulátoru | Li-Ion | |
| Kapacita akumulátoru | 2 Ah | |
| Napětí akumulátorů | 18 V | |
| Konstrukce motoru | Bezkartáčový motor Subcompact | |
| Maximální utahovací moment tvrdý | 65 Nm | |
| Maximální otáčky 1. stupně | 0 min-1 - 450 min-1 | |
| Maximální otáčky 2. stupně | 1 750 min-1 | |
| Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla | 1,5 mm - 13 mm | |
| Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli | 13 mm | |
| Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva | 40 mm | |
| Hmotnost | 1,3 kg | |
| Maximální vibrace dle EN | <2,5 m/s2 | |
| Typické použití | Strong | |
| Vhodné pro materiál | Dřevo; Kov; Ocel | |
| Druh produktu | Vrtací šroubovák | |
| USP1 | 18V | |
| USP2 | Rychloupínací sklíčidlo FIXTEC, Softgrip |
| Katalogové číslo | 070222 BS18SBL2-2 | |
| EAN / GTIN | 4058546403416 | |
| Číslo výrobce | 4935480056 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu |