Vrtací šroubovák, akumulátorový vrtací šroubovák

Artiklové číslo: 070215 M12FDD2-6
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Obal: systémový kufřík (HD=Heavy Duty)
  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Milwaukee typ B 12 V

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal systémový kufřík (HD=Heavy Duty)
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Milwaukee typ B 12 V
Označení výrobce M12FDD-602X
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Počet obsažených akumulátorů 2
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 6 Ah
Napětí akumulátorů 12 V
Konstrukce motoru bezkartáčový motor
Maximální utahovací moment tvrdý 44 Nm
Maximální otáčky 1. stupně 0 min-1 - 450 min-1
Maximální otáčky 2. stupně 1 700 min-1
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla 1,5 mm - 13 mm
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli 13 mm
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva 35 mm
Hmotnost 1,5 kg
Maximální vibrace dle EN < 2,5 m/s2
Typické použití Strong
Vhodné pro materiál Dřevo; Kov; Ocel
Druh produktu Vrtací šroubovák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 070215 M12FDD2-6
EAN / GTIN 4058546376697
Číslo výrobce 4933479875
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Provedení:

Akumulátorový vrtací šroubovák MILWAUKEEsilně průchodný akumulátorový 2chodový vrtací šroubovák s chodem R/L. Akumulátory REDLITHIUM™ se sledováním jednotlivých buněk a ukazatelem nabití. Robustní kovová skříň převodovky pro dlouhou životnost. Kovové rychloupínací sklíčidlo FIXTEC s aretací vřetena. LED osvětlení pracovního prostoru. Rukojeť s potahem Softgrip pro vysoký uživatelský komfort.
  • Bezkartáčový motor POWERSTATE™ pro větší výkon v kompaktnějším provedení (délka 151 mm).
  • Elektronika REDLINK PLUS™ pro inteligentní řízení výkonu a ochranu proti přetížení.
  • 16stupňové elektronické nastavení utahovacího momentu plus vrtací stupeň.

Výhoda:

Elektronika REDLINK PLUS™.

Rozsah dodávky:

Včetně 2 akumulátorů Li-Ion 12 V / 6,0 Ah, nabíječky, spony na opasek, HD boxu.

Poznámka:

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete od č. 073816, č. 073827 a č 073840.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty