{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obal | Přepravní kufřík | |
| Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Milwaukee typ B 18 V | |
| Označení výrobce | M18CBLDD-402C | |
| Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | |
| Počet obsažených akumulátorů | 2 | |
| Typ akumulátoru | Li-Ion | |
| Kapacita akumulátoru | 4 Ah | |
| Napětí akumulátorů | 18 V | |
| Konstrukce motoru | Bezkartáčový motor | |
| Maximální utahovací moment tvrdý | 60 Nm | |
| Maximální otáčky 1. stupně | 0 min-1 - 500 min-1 | |
| Maximální otáčky 2. stupně | 1 800 min-1 | |
| Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla | 1,5 mm - 13 mm | |
| Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli | 13 mm | |
| Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva | 52 mm | |
| Hmotnost | 1,8 kg | |
| Maximální vibrace dle EN | <2,5 m/s2 | |
| Typické použití | Strong | |
| Vhodné pro materiál | Kov; dřevo; ocel | |
| Druh produktu | Vrtací šroubovák |
| Katalogové číslo | 070210 M18CBLDD-4 | |
| EAN / GTIN | 4058546224844 | |
| Číslo výrobce | 4933464539 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |