{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obal | Systémový kufr (L-Boxx) | |
| Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Bosch 18 V | |
| Označení výrobce | ASCM 18-4 QM AS | |
| Zdroj energie | napájení z akumulátoru | |
| Typ akumulátoru | Li-Ion | |
| Kapacita akumulátoru | 4 Ah | |
| Napětí akumulátorů | 18 V | |
| Maximální utahovací moment měkký | 45 Nm | |
| Maximální utahovací moment tvrdý | 90 Nm | |
| Maximální otáčky 1. stupně | 430 min-1 | |
| Maximální otáčky 2. stupně | 850 min-1 | |
| Maximální otáčky 3. stupně | 2 000 min-1 | |
| Maximální otáčky 4. stupně | 4 000 min-1 | |
| Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla | 1,5 mm - 13 mm | |
| Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli | 13 mm | |
| Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva | 60 mm | |
| Hmotnost | 1,8 kg | |
| Maximální vibrace dle EN | <2,5 m/s2 | |
| Typické použití | Heavy Duty | |
| Druh produktu | Vrtací šroubovák | |
| USP1 | 18 V, 2stupňová převodovka | |
| USP2 | Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla 1,5–13, uloženo v přepravním kufru |
| Katalogové číslo | 070205 71161561H1 |