{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Bosch 12 V | |
| Označení výrobce | GSB 12V-15 | |
| Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | |
| Počet obsažených akumulátorů | 2 | |
| Typ akumulátoru | Li-Ion | |
| Série akumulátorů | GBA | |
| Kapacita akumulátoru | 2 Ah | |
| Napětí akumulátorů | 12 V | |
| Konstrukce motoru | Kartáčový motor | |
| Maximální utahovací moment měkký | 15 Nm | |
| Maximální utahovací moment tvrdý | 30 Nm | |
| Maximální otáčky 1. stupně | 0 min-1 - 380 min-1 | |
| Maximální otáčky 2. stupně | 1 300 min-1 | |
| Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla | 1 mm - 10 mm | |
| Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli | 10 mm | |
| Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva | 19 mm | |
| Maximální ⌀ vrtání do betonu | 10 mm | |
| Maximální vibrace dle EN s příklepovou funkcí | 10,5 m/s2 | |
| Maximální vibrace dle EN bez příklepové funkce | <2,5 m/s2 | |
| Hmotnost | 1 kg | |
| Typické použití | Medium | |
| Druh produktu | Vrtací šroubovák s příklepem |
| Katalogové číslo | 070104 GSB1215B | |
| EAN / GTIN | 3165140995955 | |
| Číslo výrobce | 06019B690H | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |