Kombinéza s kapsami na kolenou MULTISAFE Freibourg, Unisex, tmavě antracitová, Velikost 82C44

Artiklové číslo: 06669-135-18 82C44
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 06669-135-18 82C44
EAN / GTIN 5707209485007
Číslo výrobce 06669-135-18 82C44
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Antistatický a ohnivzdorný PyroPro® s ochranou proti kyselinám
  • Odolné, trojité švy na nohách a v rozkroku prodlužují životnost výrobku
  • Nastavitelné ramenní popruhy z tkaniny s krátkými, silnými elastickými vložkami
  • Kolenní kapsy jsou výškově nastavitelné, takže ochrana kolene je optimálně umístěna na kolenou
  • Švy ukazují dolů, aby se žádné jiskry nezasekly
  • Certifikováno pro použití s MASKOTEM kolenní podložka typu KRÁTKÉ nebo DLOUHÉ, protože kolenní podložka taška je výškově nastavitelná

Charakteristika:

  • Antistatický a ohnivzdorný PyroPro® s ochranou proti kyselinám
  • Chrání před obloukem a příležitostným svařováním
  • Povrchová úprava činí výrobek odpuzujícím nečistoty
  • Trojitě prošité švy na nohách a rozkroku
  • Ramenní popruhy z tkaniny, nastavitelné a s krátkými, silnými elastickými a plastovými přezkami
  • Náprsní kapsa s klopou a skrytým přítlačovým kolíkem
  • Vnitřní kapsa se suchým zipem
  • Pas je nastavitelný
  • Přední kapsy
  • Zip fly
  • Zadní kapsy s klopou a skrytými druky
  • Stehenní kapsa s klopou a skrytými druky
  • Taška na pravidla
  • Kolenní kapsy, výškově nastavitelné a s klopou a otvorem shora
  • Švy směřují dolů, aby se žádné jiskry nezasekly
  • Kontrastní švy
  • Pro tento model doporučujeme následující ochranu kolene: 00418-100, 00718-100, 50451-916 nebo 20118-915
  • Certifikováno společně s kolenními polštářky typu KRÁTKÉ nebo DLOUHÉ podle EN 14404
  • Složení tkaniny: 87% bavlna / 12% polyamid / 1% uhlíkové vlákno
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 320 g /m²
  • Struktura plátna. Může se zmenšit až o 7 % pro 5 x průmyslové prádlo (ISO 15797) a až o 5 % pro domácí prádlo. Umyjte odděleně. Po každém umytí impregnujte fluorokarbonem (PFC), abyste obnovili ochranu podle EN 13034.
  • Délka kroku: 82 cm / 32 palců
  • Obvod pasu: Délka kroku: 82 cm / 32 palců

Norma:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • EN 1149-3
  • EN 1149-5
  • EN 13034 (typ 6)
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1
  • EN 61482-1-1 (ATPV - 12 cal/cm²)
  • EN 61482-1-2 třída 1
  • EN ISO 11611 - TŘÍDA 1 (A1)

Poznámka:

  • Jemné praní, max. 60° C.
  • Nepoužívejte chlor
  • Toleruje bubnové sušičky - počáteční teplota max. 60°C.
  • Žehlení při střední teplotě, max. 150°C
  • toleruje normální čištění