Montérky s kapsami na kolenou MULTISAFE Baar, Unisex, Černomodrá, Velikost 82C58

Artiklové číslo: 06619-135-010 82C58
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 06619-135-010 82C58
EAN / GTIN 5707209604743
Číslo výrobce 06619-135-010 82C58
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Antistatický a ohnivzdorný PyroPro® s ochranou proti kyselinám
  • Odolné, trojité švy prodlužují životnost výrobku
  • Uzávěr s ochranným proužkem proti povětrnostním vlivům a skrytými patentkami, které zabraňují poškrábání
  • Kolenní kapsy jsou výškově nastavitelné, takže ochrana kolene je optimálně umístěna na kolenou
  • Švy ukazují dolů, aby se žádné jiskry nezasekly
  • Certifikováno pro použití s MASKOTEM kolenní podložka typu KRÁTKÉ nebo DLOUHÉ, protože kolenní podložka taška je výškově nastavitelná

Charakteristika:

  • Antistatický a ohnivzdorný PyroPro® s ochranou proti kyselinám
  • Chrání před obloukem a příležitostným svařováním
  • Povrchová úprava činí výrobek odpuzujícím nečistoty
  • Trojitě prošité švy na rukávech, nohách a rozkroku
  • Stojáček s lisovacími kolíky
  • Zapínání se skrytými lisovacími kolíky
  • Zip fly
  • Náprsní kapsy s klopou a skrytými druky
  • Přední kapsy
  • Zadní kapsy s klopou a skrytými druky
  • Vnitřní kapsa s klopou
  • Elastická záda
  • Stehenní kapsa s klopou a skrytými druky
  • Taška na pravidla
  • Kolenní kapsy, výškově nastavitelné a s klopou a otvorem shora
  • Větrání pod rukávy
  • Manžety s elastickým páskem
  • Švy směřují dolů, aby se žádné jiskry nezasekly
  • Kontrastní švy
  • Pro tento model doporučujeme následující ochranu kolene: 00418-100, 00718-100, 50451-916 nebo 20118-915
  • Certifikováno společně s kolenními polštářky typu KRÁTKÉ nebo DLOUHÉ podle EN 14404
  • Složení tkaniny: 87% bavlna / 12% polyamid / 1% uhlíkové vlákno
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 320 g /m²
  • Struktura plátna. Může se zmenšit až o 7 % pro 5 x průmyslové prádlo (ISO 15797) a až o 5 % pro domácí prádlo. Umyjte odděleně. Po každém umytí impregnujte fluorokarbonem (PFC), abyste obnovili ochranu podle EN 13034.
  • Délka kroku: 82 cm / 32 palců
  • Obvod pasu: Délka kroku: 82 cm / 32 palců
  • obvod hrudníku: 116 cm / 45,5 palců

Norma:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • EN 1149-3
  • EN 1149-5
  • EN 13034 (typ 6)
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1
  • EN 61482-1-1 (ATPV - 12 cal/cm²)
  • EN 61482-1-2 třída 1
  • EN ISO 11611 - TŘÍDA 1 (A1)

Poznámka:

  • Jemné praní, max. 60° C.
  • Nepoužívejte chlor
  • Toleruje bubnové sušičky - počáteční teplota max. 60°C.
  • Žehlení při střední teplotě, max. 150°C
  • toleruje normální čištění

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku