Fleecová bunda WORKWEAR MACMICHAEL® Bogota, Unisex, námořní modrá, Velikost M

Artiklové číslo: 06542-151-01 M
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 06542-151-01 M
EAN / GTIN 5707209386861
Číslo výrobce 06542-151-01 M
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Lehká podšívka
  • Posílení v místech zvláštního stresu
  • Vnitřní kapsy
  • Manžety nastavitelné pomocí suchého zipu
  • Nastavitelná elastická na spodním lemu

Charakteristika:

  • Lehká podšívka
  • Posílení v místech zvláštního stresu
  • Zapínání na zip po celé délce
  • Přední kapsy se zapínáním na zip
  • Vnitřní kapsa se suchým zipem
  • Taška na mobilní telefon s klopou a suchým zipem
  • Elastický pásek a suchý zip na zápěstí
  • Elastický kabel v dolním okraji, nastavitelný
  • Složení tkaniny: 100% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 230 g /m²
  • Fleecová tkanina.
  • Obvod hrudníku: 100 cm / 39,5 palců

Norma:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné praní, max. 40° C.
  • Nepoužívejte chlor
  • Nesušte v sušičce
  • Netolerujte
  • normální čištění