Jednoduchý měrný blok, 1,18 mm, DIN EN ISO 3650, třída 2

Artiklové číslo: 0625210
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
  • Norma: DIN EN ISO 3650
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
Norma DIN EN ISO 3650
Jmenovitý rozměr 1,18 mm
Toleranční třída 2
Materiál Stahl
Druh produktu Koncová měrka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0625210
EAN / GTIN 4029713023386
Číslo výrobce 0625210
Výrobce/odpovědná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Provedení:

  • EN ISO 3650
  • Speciální ocel, kalená

Popis:

Jednoměrný blok ze speciální kalené oceli. Přesnost Tol. Třída 2, EN ISO 3650. rozměr 1,18 mm

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální kalená ocel
  • Jmenovitý rozměr: 1,18 mm
  • Třída tolerance: 2
  • Jmenovitý rozměr mm: 1,18 mm

Norma:

EN ISO 3650