Rotační laser GRL 650 CHVG

Artiklové číslo: 06159940PS
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Rotační laser

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 06159940PS
EAN / GTIN 4059952626369
Číslo výrobce 06159940PS
L-číslo L00620 106941
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Rotační laser GRL 650 CHVG
  • robustní rotační laser GRL 650 CHVG Professional s připojením Bluetooth®
  • nastavuje nové standardy přesnosti a efektivity při vyrovnávání staveniště
  • Zelená laserová technologie poskytuje lepší viditelnost v různých světelných podmínkách
  • Odolný rotační laser je vhodný pro použití v drsných stavebních podmínkách a nepříznivém počasí
  • odolá pádu až 2 m s naklápěcím stativem a splňuje požadavky IP68 na ochranu proti prachu a vodě
  • Použití aplikace vyrovnávání dálkového ovládání pro prohlížeč nastavení a aplikaci dálkové ovládání šetří čas a umožňuje plné zaostření na práci
  • Univerzální GRL 650 CHVG Professional je ideální pro venkovní vyrovnávání a hrnutí
  • stejně jako pro vnitřní stěny
  • strop a klimatizační zařízení
  • Dlouhá doba provozu pro pohodlí s výběrem ze dvou možností: 18 v li-Ion baterie od společnosti Bosch nebo alkalické baterie
  • Maximální pohodlí díky špičkovým funkcím
  • jako je displej
  • funkce naklápění ve dvou směrech
  • paměť náklonu a vysoce kvalitní přijímač

Rozsah dodávky:

  • Laserový přijímač LR 65 G Professional
  • Držák přijímače RB 60 Professional
  • Dálkové ovládání RC 6 Professional
  • 1 x dobíjecí baterie ProCORE18V 4,0Ah
  • Rychlonabíječka GAL 18V-40 Professional
  • Adaptér BA 1 Professional
  • Nástěnný držák WM 6 Professional
  • 4 x baterie LR20 1. 5V (D)
  • 4 x 1,5 V baterie LR6 (AA)
  • Taška s laserovým terčem
  • Laserové brýle (zelené)
  • Kufřík na nářadí
  • Stavební stativ BT 300 HD Professional