Rotační laser GRL 600 CHV

Artiklové číslo: 06159940P5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Rotační laser

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 06159940P5
EAN / GTIN 4059952557878
Číslo výrobce 06159940P5
L-číslo L00590 1508
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Rotační GRL 600 CHV laser
  • stabilní
  • bezpečný pro pracoviště – robustní GRL 600 CHV Professional dokazuje svou hodnotu i v těch nejnáročnějších podmínkách
  • Díky robustní konstrukci je nárazuvzdorný a poskytuje ochranu IP68 proti prachu a vodě pro extrémně flexibilní práci za špatného počasí
  • Nabízí pohodlné připojení a zajišťuje cílenější práci s menším promarněnou dobou
  • Jeho obrazovka a přístup k aplikaci nivelační Remote
  • která vizualizuje všechny funkce
  • včetně dvojího náklonu
  • což šetří drahocenný čas
  • činí zařízení intuitivním
  • Tato vysoce přesná baterie laser nabízí dlouhou dobu provozu s 18V bateriovým systémem a uzavřenými alkalickými bateriemi pro nepřerušovaný provoz
  • Tento nástroj je určen pro venkovní aplikace zahrnující výkopové
  • betonové
  • zahradnické a fasádní práce
  • GRL 600 CHV také nabízí vysoce kvalitní přijímač s 125 mm prostoru příjmu
  • oboustranným displejem a funkcí offsetu v milimetrech
  • Kalibrace nástroje je rychlá a snadná podle podrobných pokynů v intuitivní aplikaci
  • což šetří čas a zdroje a vždy zajišťuje přesné výsledky
  • Praktický ″maskovací režim″
  • který je k dispozici v aplikaci
  • pomáhá zabránit odrazům a interferencím s jinými zařízeními na staveništi
  • Laserový přijímač LR 60 Professional
  • držák přijímače RB 60 Professional
  • dálkové ovládání RC 6 Professional
  • 1 x akumulátor ProCORE18V 4,0Ah
  • rychlonabíječka GAL 18V-40 Professional
  • adaptér baterie BA 1 Professional
  • nástěnný držák WM 6 Professional
  • 4 x baterie LR20 1,5V
  • Baterie 4 x 1,5 v LR6
  • laserová terč
  • laserové brýle (náhradní obj
  • Č

Rozsah dodávky:

  • Laserový přijímač LR 60 Professional
  • Držák přijímače RB 60 Professional
  • Dálkové ovládání RC 6 Professional
  • 1 x dobíjecí baterie ProCORE18V 4,0Ah
  • Rychlonabíječka GAL 18V-40 Professional
  • Adaptér BA 1 Professional
  • Nástěnný držák WM 6 Professional
  • 4 x baterie LR20 1. 5V (D)
  • 4 x 1,5 V baterie LR6 (AA)
  • Terčová destička s laserem
  • Laserové brýle (červené)
  • Kufřík na nářadí
  • Stavební stativ BT 170 HD Professional
  • Měřicí tyč GR 240 Professional

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku