Rotační laser GRL 300 HVG

Artiklové číslo: 061599404B
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Rotační laser

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 061599404B
EAN / GTIN 3165140604536
Číslo výrobce 061599404B
L-číslo L00660 56
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Rotační laser GRL 300 HVG
  • vynikající viditelnost pro vnitřní aplikace
  • zelená linie laseru: Až čtyřikrát lepší viditelnost ve srovnání s červenou čárou
  • Rychlé nastavení ve vodorovném a svislém použití prostřednictvím automatického samočinného vyrovnávání 8 %
  • přepínatelná funkce varování před otřesy zabraňuje chybám při vyrovnávání otřesů nebo vibrací
  • kryt baterie
  • Stavební stojan BT 300 HD Professional
  • kufr pro řemeslníky
  • nabíječka s adaptérem
  • GR 240 profesionální měrka
  • LR 1G profesionální laserový přijímač
  • dálkové ovládání RC1 Professional
  • WM 4 Professional univerzální držák
  • 1 x baterie NiMH (náhradní obj
  • Č

Charakteristika:

  • Pracovní dosah s přijímačem: 300 m (průměr)
  • Pracovní dosah bez přijímače: 100 m (průměr)
  • Pracovní dosah: 100 m
  • Pracovní teplota: 0 - 40 °C
  • Barva laserové čáry: zelená
  • Hmotnost, cca. : 1,8 kg
  • Kompatibilní laserový přijímač: LR 1G
  • Teplota skladování: -20 - 70 °C
  • Laserová dioda: 532 nm, < 5 mW
  • Třída laseru: 3R
  • Přesnost nivelace: ± 3. 0 mm na 30 m* (* plus odchylka závislá na použití)
  • Doba nivelace: 15 s
  • Rychlost otáčení: 150, 300, 600 min-1
  • Rozsah samonivelace: ± 5° (8 %)
  • Stativový závit: 5/8″
  • Krytí proti prachu a stříkající vodě: IP 54
  • Napájení: 2 x 1,5 V LR20 (D)

Rozsah dodávky:

  • Kufřík na baterie
  • Stavební stojan BT 300 HD Professional
  • Kufřík na nářadí
  • Nabíječka s adaptérem
  • Měřicí tyč GR 240 Professional
  • Laser-. Přijímač LR 1G Professional
  • Dálkové ovládání RC1 Professional
  • Univerzální držák WM 4 Professional
  • 1 x dobíjecí baterie NiMH
  • 1 x bloková baterie 9 V (6LR61)
  • 2 x baterie LR20 1. 5V (D)
  • 1 x 1,5 V LR6 baterie (AA)