Podpůrné fólie z uhlíkové oceli PU 10 ks 50 x 300 x 0,01 mm

Artiklové číslo: 0613607
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
Druh produktu Podkladová fólie

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0613607
EAN / GTIN 4029713280147
Číslo výrobce 0613607
L-číslo L40510 1121
Výrobce/odpovědná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Provedení:

uhlíková ocel, 50 x 300 mm, 10 kusů

Popis:

Přesné podkladové fólie z uhlíkové oceli. Rozměr 50x300 mm. Tloušťka 0,01 mm. Balení obsahuje 10 kusů.

Charakteristika:

  • Jmenovitý rozměr mm: 0,01 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku