Kalhoty s kapsami HARDWEAR Atlanta, Unisex, námořní modrá, Velikost 90C48

Artiklové číslo: 06131-630-01 90C48
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 06131-630-01 90C48
EAN / GTIN 5707209472540
Číslo výrobce 06131-630-01 90C48
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Odolné, trojité švy prodlužují životnost výrobku
  • Ergonomicky střižené nohavice, tvarované podle přirozených pohybů těla
  • Zesílené závěsné kapsy s extra kapsami a poutky na nářadí
  • Kolenní kapsy vyztužené tkaninou CORDURA®, ochranou horního kolene a klopou, aby se zabránilo hromadění nečistot a
  • lepší viditelnost do životního prostředí pomocí reflexních efektů

Charakteristika:

  • Dvojité a trojité švy na nohách a rozkroku
  • Nízký pas a tvarově přiléhavý pas
  • Nohavice kalhot jsou ergonomicky tvarované
  • Poutka na opasek
  • D-kroužek
  • Zip fly
  • Poutko na nářadí v pase
  • Závěsné kapsy s výztuhami, extra kapsy a poutka na nářadí
  • Štěrbina pro uložení závěsných pytlů
  • Přední kapsy
  • Zadní kapsy s výztuhami a klopou se suchým zipem
  • Kladívková poutka, nastavitelná
  • Stehenní kapsa s kapsou na mobil, klopou a suchým zipem
  • Skládací brašna na pravidla, vyztužená tkaninou CORDURA® a malým pouzdro na vnější straně
  • Kapsa na pero
  • Knoflíky pro připevnění nožů
  • Kolenní kapsy z mimořádně odolného materiálu CORDURA® (1000 D), výškově nastavitelné a s klopou a otvorem shora
  • Kontrastní švy
  • Reflexní efekty
  • Složení tkaniny: 100% bavlna
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 355 g /m²
  • TWill. Může se snížit o 3-5%.
  • Délka kroku: 90 cm / 35 palců
  • Obvod pasu: Délka vnitřního švu: 90 cm / 35 palců

Norma:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné praní, max. 60° C.
  • Nepoužívejte chlor
  • Toleruje bubnové sušičky - počáteční teplota max. 60°C.
  • Železo při nízké teplotě, max. 110°C
  • toleruje normální čištění