Popis:
	
	
                
                    
		Akumulátorové vrtací kladivo s ONECHUCK GBH 18V-18 X, Už vás nebaví neustále měnit nářadí při práci s různými materiály? Pak je vrtací kladivo Bosch GBH 18V-18 X Professional přesně tím správným nářadím pro vás. Tento akumulátorový vrtací kladivo je kompaktní a zároveň výkonné a je vybaven ONECHUCK, jedinou vrtací sklíčidlem, které je vhodné pro SDS plus, válcové a šestihranné vrtáky, a umožňuje tak široké použití včetně betonu, dřeva a kovu. KickBack Control zajišťuje, že motor se okamžitě zastaví, když se vrták zasekne v materiálu, čímž se zabrání typickým zraněním způsobeným zpětným rázem. Vibration Control tlumí vibrace, aby se zabránilo znecitlivění rukou a paží. Tato lehká akumulátorová vrtací kladiva poskytuje plný výkon i s pouhou jednou 18V/2,0Ah akumulátorovou baterií, takže extrémní síla není tak těžká na ruku. Díky robustnímu bezkartáčovému motoru s plynulým výkonem a konstantními otáčkami stačí jedno nabití akumulátoru k vyvrtání až 50 otvorů do betonu. Vrtací kladivo Bosch GBH 18V-18 X Professional je ideální pro řemeslníky, jako jsou truhláři, tesaři, sklenáři a údržbáři, kteří pracují s betonem, dřevem a kovem. Je to nejlehčí akumulátorové vrtací kladivo Bosch Professional řady 18 V a poskytuje plný výkon pouze s akumulátorem 18 V/2,0 Ah. Vrtací kladivo Bosch GBH 18V-18 X Professional je vybaveno robustním bezkartáčovým motorem a upínacím systémem ONECHUCK, který je kompatibilní s vrtáky SDS plus, válcovými a šestihrannými vrtáky, takže je vhodné pro vrtání do betonu a vrtání do dřeva nebo kovu. Kromě toho je vybaveno funkcemi KickBack Control a Vibration Control. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). Hloubková zarážka (1 613 001 009).
                
                
            
                
	
		Charakteristika: