Akumulátorové vrtací kladivo s ONECHUCK GBH 18V-22 X

Artiklové číslo: 0611924100
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
Katalogové číslo 0611924100
EAN / GTIN 4053423323313
Číslo výrobce 0611924100
L-číslo L00620 107536
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

Akumulátorová příklepová vrtačka s ONECHUCK GBH 18V-22 X, GBH 18V-22 X Professional je plná výkonu a funkcí, které posouvají vrtání na novou úroveň – s mimořádnou účinností, bezpečností a kontrolou. Jeho silný bezkartáčový motor Bosch 18 V v kombinaci s konstantními otáčkami zajišťuje, že lze vyvrtat více otvorů na jedno nabití akumulátoru a že je výkon stabilní. Vyšší ochrana uživatele proti nechtěnému zablokování a nižší vibrace díky funkci KickBack Control a Vibration Control. Nasaditelný odsavač Auto Power GDE 18V-12/GDE 12 navíc zajišťuje bezprašné pracovní podmínky. S ONECHUCK, jedinou vrtací sklíčidlem vhodným pro vrtáky SDS plus, s kulatým dříkem a šestihranné vrtáky pro široké spektrum použití. Díky ONECHUCK je GBH 18-22 X Professional nejvýkonnějším nástrojem ve své třídě při vrtání s příklepem a sekání do betonu a cihel, jakož i při vrtání do dřeva a oceli. Umožňuje snadnější a mnohem efektivnější práci díky konstantním otáčkám, minimalizovaným vibracím a bezprašným pracovním podmínkám. Kartón. Hloubková zarážka (1 613 001 009).

Charakteristika:

  • Označení řady: 71

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku