Popis:
	
	
                
                    
		Akumulátorový rázový utahovák GDS 18V-780, GDS 18V-780 Professional je rázový utahovák první volby pro náročné práce. Díky výkonnému motoru, vysokému utahovacímu momentu 780 Nm a uvolňovacímu momentu 1000 Nm snadno zvládne i šrouby až do velikosti M24. S hmotností pouhých 2,1 kg je navíc pohodlný a snadno ovladatelný. Již při vývoji byl kladen důraz na pohodlí uživatele.: Softgripové plochy příjemně padnou do ruky a díky kompaktní velikosti a krátké délce hlavy 170 mm je ideální pro práci ve stísněných prostorech. Další plus: GDS 18V-780 Professional je vybaven odolným a robustním držákem nástrojů 1/2 palce s přídavným ochranným kroužkem, který chrání spojku a snižuje zatížení o 20 %. A to ještě není vše: Díky různým možnostem provozního režimu je použitelný pro mnoho aplikací. Režim Turbo pracuje při plných otáčkách pro utahování velkých šroubů, pomocí funkce ABR (Auto Bolt Release) lze šrouby uvolňovat, přičemž automatická zastavovací funkce zabraňuje jejich vypadnutí. GDS 18V-780 Professional je ideální rázový utahovák pro instalatéry, pracovníky v oblasti zpracování kovů, železnice/metra, stavebnictví a autoservisů. Je vhodný pro šroubování přírubových trubek, údržbářské práce na železnicích/městských a podzemních drahách, pro šroubování nosníků a betonových dílů při stavbě mostů a pro šroubování kol, podvozků, převodovek a motorů při opravách nákladních vozidel, autobusů a osobních automobilů. GDS 18V-780 Professional má robustní držák nástrojů 1/2 palce s přídavným ochranným kroužkem, vysoký točivý moment, několik provozních režimů pro různé aplikace, výkonný bezkartáčový motor, krátkou délku hlavy a kompaktní, lehkou konstrukci. Akumulátorový rázový utahovák GDS 18V-780 Professional (0 601 9P4 000)
                
                
            
                
	
		Charakteristika:
	
	
                
                    
		- Napětí akumulátoru: 18,0 V 
 - Pracovní svítilna: Ano 
 - BITURBO: Ne 
 - točivý moment, max: 780 Nm
 - hmotnost bez akumulátorový článek: 2,1kg
 - Odlamovací moment, max: 1000 Nm
 - Počet rázů: 1 900–2 400 tepů/min
 - počet příklepů (2. Úroveň): 2 100 tepů/min
 - počet příklepů (3. Úroveň): 2 400 tepů/min
 - počet příklepů, do toho: 2 400 tepů/min
 - počet příklepů, od: 1 900 tepů/min
 - Velikost šroubu: M 12 – M 24 
 - Hodnota emisí vibrací ah [utažení šroubů a matic maximální přípustné velikosti]: 14,9 m/s²
 - Nejistota k [utažení šroubů a matic maximální přípustné velikosti]: 1,5 m /s²