Akumulátorová vrtačka GSR 12V-32, 2 x akumulátor GBA 12V 2,0 Ah v L-BOXX

Artiklové číslo: 06019N7002
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 06019N7002
EAN / GTIN 4053423342864
Číslo výrobce 06019N7002
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

Akumulátorová vrtačka GSR 12V-32, bezdrátová vrtačka GSR 12V-32 Professional nabízí díky funkci Advanced KickBack Control nejlepší kontrolu nad nástrojem. Tato technologie minimalizuje riziko poranění, pokud se vrták náhle zasekne nebo dokonce i v případě, že se nástroj pomalu otáčí kolem své osy a síla přidržování se pomalu zvyšuje. S délkou hlavy 142 mm a výškou 160 mm je tento nástroj mimořádně kompaktní a usnadňuje vrtání nebo šroubování i na stísněných nebo těžko přístupných místech. Kromě toho je opakovaná práce s tímto lehkým vrtačkou, která váží pouze 0,7 kg, méně namáhavá. GSR 12V-32 Professional je vhodný pro všechny druhy šroubovacích a vrtacích prací ve dřevě a kovu. Doplňující informace: GSR 12V-32 Professional je vybaven technologií Advanced KickBack Control, bezkartáčovým motorem, robustním kovovým pouzdrem, jasným pracovním světlem a sponou na opasek. L-BOXX 102. 2 x akumulátorový článek GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02x). Nabíječka GAL 12V-20 Professional

Charakteristika:

  • Napětí akumulátoru: 12,0 V
  • Typ akumulátoru: Lithium-iontový
  • BITURBO: Ne
  • Rozsah upínání sklíčidla vrtáku, min./max: 0,8 / 10 mm
  • Typ sklíčidla: bez klíče
  • Ø vrtáku do dřeva, max.: 35 mm
  • Vrtání Ø ocel, max: 10 mm
  • točivý moment (tvrdý): 32 Nm
  • točivý moment (měkký): 21 Nm
  • točivý moment (měkký/tvrdý/max.): 21/32/- Nm
  • Úrovně točivého momentu: 21
  • Úrovně točivého momentu (standardní): 21
  • hmotnost bez akumulátorový článek: 0,7kg
  • Volnoběžné otáčky (1. rychlostní stupeň / 2. stupeň): 0 - 475 / 0 - 1 800 min-1
  • počet otáček při volnoběhu, 1. Rychlostní stupeň, do: 475 min-1
  • počet otáček při volnoběhu, 2. Rychlostní stupeň, do: 1 800 min-1
  • Ø šroubu, max.: 8 mm
  • Hodnota emisí vibrací ah [vrtání v kov]: 1,5 m /s²
  • Upínací průměr sklíčidla, max.: 10 mm
  • Upínací průměr sklíčidla, min.: 0,8 mm
  • Nejistota k [vrtání v kov]: 1,5 m /s²

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku