Akumulátorová úhlová bruska GWS 18V-11 S

Artiklové číslo: 06019N4000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 06019N4000
EAN / GTIN 4053423323269
Číslo výrobce 06019N4000
L-číslo L00620 107472
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

akumulátorové úhlové brusky GWS 18V-11 s , tento úhlové brusky je určen pro různé lehké až středně náročné řezání a broušení a je univerzální univerzální univerzální vhodný pro údržbu, opravy a instalace na staveništi. Díky výkonu 1100wattového kabelového zařízení a optimalizované kapacitě přetížení je extrémně odolný v průmyslových pracích, jako je odstraňování otřepů, odstraňování rzi nebo údržba a opravy linek. Pomocí rolovacího kolečka můžete snadno vybrat 6 nastavení rychlosti pro obrábění různých materiálů s optimální kontrolou. Během práce poskytuje antivibrační rukojeť a štíhlejší, delší rukojeť větší pohodlí a sníženou únavu, zatímco četné bezpečnostní funkce snižují riziko zranění. Tento úhlové brusky je vynikající volbou pro údržbu a opravy, stejně jako pro montáž na místě, což umožňuje různé aplikace, jako je lehké až střední řezání a broušení, jako je odstraňování otřepů nebo údržba a opravy trubek ochranný kroužek 125 mm (2 607 017 496). ochranný kryt (1 605 510 365). rychloupínací matice (2 608 000 684). Montážní příruba (1 605 703 099). přídavná rukojeť ovládání vibrací (2 608 900 000)

Charakteristika:

  • Ø kotouče: 125 mm