Popis:
akumulátorový článek příklepová vrtačka GSB 18V-65, Pokud hledáte akumulátorové vrtací šroubováky, který poskytuje potřebnou Power pro náročné šroubovací aplikace, pak nenajdete nic lepšího než profesionální rázová vrtačka Bosch GSB 18V-65. Díky zlepšenému točivému momentu 31/65 Nm a otáčky 0-550/0-2100 min¹ se snadno provrtávají přes kov, dřevo nebo plast a má další rázovou funkci pro vrtání v zdivo. Tento kompaktní nástroj s praktickou délkou hlavy pouhých 175 mm se snadno používá v těsných a obtížných oblastech. Přepínatelné ovládání kickback zabraňuje náhodnému zpětnému vrhu nástroje a zajišťuje tak vaši bezpečnost. Dvojité pracovní světlo navíc poskytuje ještě větší svítivost pro osvětlení pracoviště. Ať už montér nábytku, tesař, elektrikář, zámečník nebo zedník, Bosch vrtačka GSB 18V-65 Professional je nástroj pro náročné šroubovací aplikace. Je vhodný pro vrtání do dřeva do 35 mm, šrouby do dřeva do 10 mm a vrtání do kov a zdivo do 13 mm. 2 x akumulátorový článek GBA 18 v 4.0Ah (1 600 A00 163). rychlonabíječka GAL 18V-40 Professional (2 607 226 251). L-Case Pick & Click (1 600 A02 6W3)