Akumulátorová příklepová vrtačka GSB 18V-65

Artiklové číslo: 06019N3300
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
Katalogové číslo 06019N3300
EAN / GTIN 4053423321128
Číslo výrobce 06019N3300
L-číslo L00620 107483
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

akumulátorový článek příklepová vrtačka GSB 18V-65, Pokud hledáte akumulátorové vrtací šroubováky, který poskytuje potřebnou Power pro náročné šroubovací aplikace, pak nenajdete nic lepšího než profesionální rázová vrtačka Bosch GSB 18V-65. Díky zlepšenému točivému momentu 31/65 Nm a otáčky 0-550/0-2100 min¹ se snadno provrtávají přes kov, dřevo nebo plast a má další rázovou funkci pro vrtání v zdivo. Tento kompaktní nástroj s praktickou délkou hlavy pouhých 175 mm se snadno používá v těsných a obtížných oblastech. Přepínatelné ovládání kickback zabraňuje náhodnému zpětnému vrhu nástroje a zajišťuje tak vaši bezpečnost. Dvojité pracovní světlo navíc poskytuje ještě větší svítivost pro osvětlení pracoviště. Ať už montér nábytku, tesař, elektrikář, zámečník nebo zedník, Bosch vrtačka GSB 18V-65 Professional je nástroj pro náročné šroubovací aplikace. Je vhodný pro vrtání do dřeva do 35 mm, šrouby do dřeva do 10 mm a vrtání do kov a zdivo do 13 mm. Karton

Vhodné produkty