Akumulátorový rázový utahovák GDR 18V-215

Artiklové číslo: 06019N2020
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
Katalogové číslo 06019N2020
EAN / GTIN 4053423304961
Číslo výrobce 06019N2020
L-číslo L00620 107460
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

akumulátorový článek rázový šroubovák GDR 18V-215, Pokud je vaše práce spojena s častým šroubováním mnoha šroubů každý den, potřebujete nástroj, který vám umožní dělat svou práci rychle a přesně. S GDR 18V-125 Professional získáte nástroj, se kterým můžete rychle otáčet dřevem a kov díky šroubům 3 300 min¹. A díky tažné síle 215 Nm umožňuje šroubování i v dřevě. Díky svému kompaktnímu designu je ideální pro těžko dosažitelné úzké oblasti. Není pochyb o tom, že vaše práce bude dokonalá. Nástroj má 2 režimy šroubů pro kov a dřevo a je vhodný pro šrouby s délkou hlavy až 121 mm (nebo 126 mm, v závislosti na vybraném modelu). Může se také automaticky zastavit nebo zpomalit, jak dosáhne povrchu vašeho materiálu, aby bylo dosaženo vysoce kvalitních výsledků. Navíc je mimořádně univerzální a praktický (platí pouze pro některé modely) díky držáku bitů pro dva typy hřídelí, který je vhodný pro NZ a MZ bity. GDR 18V-215 Professional je ideální pro materiály na bázi dřeva a kovu. Při práci se dřevem můžete snadno našroubovat 50mm šrouby a dlouhé šrouby od 80 do 140mm do dřevěných rámů. Je také výborně vhodný pro kov a lze jej použít k šroubování samořezných šroubů do plechu do 3 mm, strojní šrouby M8 do kovových bloků s vnitřní závit a samořezných šroubů do plechu do méně než 3 mm. Je také vhodný pro utahování a povolování matic pod sponou pásu M10

Charakteristika:

  • Napětí akumulátorů: 18,0 V
  • BITURBO: Ne
  • točivý moment, max: 215 Nm
  • Stupně krouticího momentu: 2
  • hmotnost bez akumulátorový článek: 1 kg
  • hmotnost včetně akumulátorový článek: 1,0 kg
  • Volnoběžné otáčky: 0–2,100 ot./min
  • počet otáček při volnoběhu (1. Úroveň): 0-2 100 min-1
  • počet otáček při volnoběhu (2. Úroveň): 0-3 300 min-1
  • počet otáček při volnoběhu, 1. Krok, do: 2 100 min-1
  • počet otáček při volnoběhu, 2. Krok, do: 3 300 min-1
  • počet otáček při volnoběhu, do toho: 2 100 ot./min
  • Počet rázů: 0–3,800 tepů/min
  • počet příklepů (1. Úroveň): 0–3 000 tepů/min
  • počet příklepů (2. Úroveň): 0–3,800 tepů/min
  • počet příklepů, do toho: 3 800 tepů/min
  • Velikost šroubu: M 6 – M 16
  • Hodnota emisí vibrací ah [utažení šroubů a matic maximální přípustné velikosti]: 17,4 m /s²
  • Nejistota k [utažení šroubů a matic maximální přípustné velikosti]: 1,6 m /s²
  • Upínač nástrojů: 1/4″ vnitřní šestihran

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku