Akumulátorový rázový utahovák GDR 18V-215, L-BOXX 136

Artiklové číslo: 06019N2000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 06019N2000
EAN / GTIN 4053423331226
Číslo výrobce 06019N2000
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

akumulátorový článek rázový šroubovák GDR 18V-215, Pokud je vaše práce spojena s častým šroubováním mnoha šroubů každý den, potřebujete nástroj, který vám umožní dělat svou práci rychle a přesně. S GDR 18V-125 Professional získáte nástroj, se kterým můžete rychle otáčet dřevem a kov díky šroubům 3 300 min¹. A díky tažné síle 215 Nm umožňuje šroubování i v dřevě. Díky svému kompaktnímu designu je ideální pro těžko dosažitelné úzké oblasti. Není pochyb o tom, že vaše práce bude dokonalá. Nástroj má 2 režimy šroubů pro kov a dřevo a je vhodný pro šrouby s délkou hlavy až 121 mm (nebo 126 mm, v závislosti na vybraném modelu). Může se také automaticky zastavit nebo zpomalit, jak dosáhne povrchu vašeho materiálu, aby bylo dosaženo vysoce kvalitních výsledků. Navíc je mimořádně univerzální a praktický (platí pouze pro některé modely) díky držáku bitů pro dva typy hřídelí, který je vhodný pro NZ a MZ bity. GDR 18V-215 Professional je ideální pro materiály na bázi dřeva a kovu. Při práci se dřevem můžete snadno našroubovat 50mm šrouby a dlouhé šrouby od 80 do 140mm do dřevěných rámů. Je také výborně vhodný pro kov a lze jej použít k šroubování samořezných šroubů do plechu do 3 mm, strojní šrouby M8 do kovových bloků s vnitřní závit a samořezných šroubů do plechu do méně než 3 mm. Je také vhodný pro utahování a povolování matic pod sponou na opasek M10 1 x (1 619 PS0 610). L-BOXX 136 VELIKOST 4 (1 605 438 1S)

Charakteristika:

  • hmotnost včetně akumulátorový článek: 1,1 kg

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku