Popis:
Rázový klíč akumulátorový článek GDS 18V-350, i když je velmi pohodlné nosit malé nástroje pohodlně, nakonec ztratíte čas kvůli jejich omezenému výkonu. S Bosch GDS 18V-350 získáte intuitivní rázový klíč s kompaktním a vysoce účinným bezkartáčovým motorem. Díky malé hlavě (131 mm) a štíhlé, měkké rukojeti se snadno používá i v úzkých oblastech. Vyberte si ze tří různých úrovní krouticího momentu a posuňte odevzdaný výkon od 85 Nm do 200 Nm až do výšky 350 Nm pomocí točivý moment pro práci se šrouby různých velikostí nebo rezavými šrouby a zároveň se vyhněte poškození. Jedná se o praktický nástroj pro činnosti v oblasti zpracování kovů, vzduchotechniky, lešení nebo opravy automobilů. Šrouby lze snadno přišroubovat do závitů. Tento rázový klíč je také vhodný pro náročné práce, jako jsou upevňovací šrouby stroje. Karton
Charakteristika:
- Napětí akumulátorů: 18,0 V
- BITURBO: Ne
- točivý moment, max: 350 Nm
- Rozsah nastavení točivého momentu, max. 1. Stupeň: 85 Nm
- Rozsah nastavení točivého momentu, max. 2. Stupeň: 200 Nm
- Rozsah nastavení točivého momentu, max. 3. Stupeň: 350 Nm
- Rozsah nastavení točivého momentu, min./max., 1. Stupeň: 0/85 Nm
- Rozsah nastavení točivého momentu, min./max., 2. Stupeň: 0/200 Nm
- Rozsah nastavení točivého momentu, min./max., 3. Stupeň: 0/350 Nm
- Stupně krouticího momentu: 3
- hmotnost bez akumulátorový článek: 1,1 kg
- Volnoběžné otáčky: 0–1 200 ot./min
- počet otáček při volnoběhu (1. Úroveň): 0-1 200 min-1
- počet otáček při volnoběhu (2. Úroveň): 0-1 700 min-1
- počet otáček při volnoběhu (3. Úroveň): 0-2 300 min-1
- počet otáček při volnoběhu, 1. Krok, do: 1 200 min-1
- počet otáček při volnoběhu, 2. Krok, do: 1 700 min-1
- počet otáček při volnoběhu, do toho: 1 200 ot./min
- Odlamovací moment, max: 560 Nm
- Počet rázů: 0–3,400 tepů/min
- počet příklepů (1. Úroveň): 0–1 800 tepů/min
- počet příklepů (2. Úroveň): 0–2 600 tepů/min
- počet příklepů (3. Úroveň): 0–3,400 tepů/min
- počet příklepů, do toho: 3 400 tepů/min
- Velikost šroubu: M 10 – M 18
- Hodnota emisí vibrací ah [utažení šroubů a matic maximální přípustné velikosti]: 13,9 m /s²
- Nejistota k [utažení šroubů a matic maximální přípustné velikosti]: 1,5 m /s²
- Upínač nástrojů: 1/2″ čtvercový pojistný kroužek a pojistný otvor