Okružní pila akumulátorový článek GKS 18V-51

Artiklové číslo: 06019M3100
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 06019M3100
EAN / GTIN 4053423329551
Číslo výrobce 06019M3100
L-číslo L00620 107625
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

Akumulátorová okružní pila GKS 18V-51, Pokud denně řežeš lepené dřevo, potřebuješ okružní pilu, která má dostatečný výkon pro zpracování velkých objemů a zároveň je dostatečně malá a lehká, aby ti usnadnila práci. Naše akumulátorová okružní pila GKS 18V-51 Professional nabízí díky svému výkonnému bezkartáčovému 18V motoru neomezenou volnost pohybu a snadné řezání. Díky kompaktnímu designu se snadno přenáší a je ideální pro vertikální i horizontální řezy. Ergonomická rukojeť zajišťuje pohodlné držení. S naší pilou GKS 18V-51 Professional můžete díky vylepšenému odsávacímu hrdlu udržet své pracoviště vždy bez prachu. Kotoučová pila Bosch GKS 18V-51 Professional byla vyvinuta pro příčné řezy ve stavebním dřevě, podélné řezy v lepeném dřevě a OSB deskách a pro úhlové řezy ve stavebním dřevě. Má maximální řeznou kapacitu 51 mm při 0° a 35 mm při 45°. 1 x kotoučová pila, Eco for Wood, 140 mm x 1,8/1,1 x 20 mm, 30 (2 608 844 565). Paralelní doraz (1 619 PS0 706). L-BOXX 238

Charakteristika:

  • Napětí akumulátoru: 18,0 V
  • BITURBO: Ne
  • hmotnost bez akumulátorový článek: 2,2kg
  • Volnoběžné otáčky: 5 800–6 300 min–1
  • počet otáček při volnoběhu, do toho: 6 300 min-1
  • počet otáček při volnoběhu, od: 5 800 min-1
  • Max. Řezná kapacita ve dřevě (45°): 35 mm
  • Max. Řezná kapacita ve dřevě (90°): 51 mm
  • Ø otvoru pilového kotouče: 20 mm
  • Průměr pilového kotouče: 140 mm
  • Hodnota emisí vibrací ah [řezání dřeva]: 2,0 m/s²
  • Nejistota K [řezání dřeva]: 1,5 m /s²