Popis:
	
	
                
                    
		Leštička GPX 12V-125, Excentrická leštička GPX 12V-125 nabízí díky bezkartáčovému motoru konstantní výkon. Kombinuje pohodlí a přesnost s plynovým spínačem pro jemné nastavení v rámci zvolené úrovně a plynulým rozběhem, aby se zabránilo rozstřikování. Funkce HMI – indikátor stavu akumulátoru a 5stupňová volba rychlosti – ti umožňují řídit proces leštění. Tento nástroj usnadňuje leštění díky aretačnímu spínači, který udržuje spoušť stisknutou během práce. Díky kompaktnímu ergonomickému designu je tato leštička snadno ovladatelná a pohodlná při používání. GPX 12V-125 je ideální pro odstranění hologramů a lehkých škrábanců na větších plochách. Je kompatibilní se všemi akumulátory GBA 12V. GPX 12V-125 má leštící kotouč 125 mm s otevřeným klíčem pro snadnou výměnu brusného kotouče. Pracuje s oscilačním kroužkem 8 mm. Kartón. Podložka 125 mm (2 608 001 121). Leštící deska Medium 125 mm (2 608 623 366)
                
                
            
                
	
		Charakteristika:
	
	
                
                    
		- Volnoběžné otáčky: 1 400–7 000 min–1
 - počet otáček při volnoběhu, do toho: 7 000 min-1
 - počet otáček při volnoběhu, od: 1 400 min-1
 - Lešticí houba, Ø: 125 mm
 - Hodnota emisí vibrací ah [leštění]: 5,5 m/s²
 - Označení řady: 71 
 - Nejistota K [leštění]: 1,5 m /s²
 - Rozměry nářadí (šířka): 125 mm
 - Rozměry nářadí (výška): 128 mm
 - Rozměry nástroje (délka): 243 mm