excentrická bruska GEX 12V-77

Artiklové číslo: 06019L2100
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
Katalogové číslo 06019L2100
EAN / GTIN 4053423320251
Číslo výrobce 06019L2100
L-číslo L00620 107555
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

Excentrická bruska GEX 12V-77, Akumulátorová bruska GEX 12V-77 je výkonná bodová bruska, na kterou se můžete spolehnout – díky výkonnému systému Bosch Professional 12V a bezkartáčovému motoru. Vynikající ergonomie tohoto kompaktního a pohodlně ovladatelného nářadí umožňuje efektivní jemné broušení bez únavy a snadno. Pomocí pohodlných funkcí HMI můžete předvolit a jemně nastavit otáčky pomocí spouštěče pro variabilní otáčky a také zkontrolovat stav akumulátoru. GEX 12V-77 je vhodná pro bodové broušení, opravy lakovaných povrchů, dokončovací práce v automobilovém průmyslu a broušení dřeva. Lze jej použít pro suché i mokré broušení. Systém Professional 12V je kompatibilní se všemi akumulátory GBA 12V. GEX 12V-77 má oscilační kmit 2,5 mm pro excentrický pohyb a brusný talíř o průměru 77 mm. Karton

Charakteristika:

  • Napětí akumulátoru: 12,0 V
  • BITURBO: Ne
  • Excentricita: 1,25 mm
  • Volnoběžné otáčky: 3 000–8 000 ot./min
  • počet otáček při volnoběhu, do toho: 8 000 otáček za minutu
  • počet otáček při volnoběhu, od: 3 000 otáček za minutu
  • brusný talíř-Ø: 77 mm
  • Průměr oscilačního obvodu: 2,5 mm
  • Hodnota emisí vibrací ah [broušení masivního dřeva]: 1,6 m /s²
  • Počet oscilací: 6 000–16 000 min–1
  • počet kmitů, do toho: 16 000 min-1
  • počet kmitů, od: 6 000 min-1
  • Označení řady: 71
  • Nejistota k [broušení masivního dřeva]: 1,5 m /s²
  • Rozměry nářadí (šířka): 123 mm
  • Rozměry nářadí (výška): 72 mm
  • Rozměry nástroje (délka): 197 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku