Popis:
Akumulátorová příklepová vrtačka GSB 18V-25. Díky motoru 18 V vám Bosch GSB 18V-25 Professional poskytne potřebný výkon, kdykoli a kdekoli ho budete potřebovat. Toto univerzální akumulátorové nářadí je vhodné nejen pro šroubování do dřeva, ale také pro vrtání do zdiva a kovu. Díky svým různým funkcím přesvědčuje svou dokonalostí.: Zabraňují přehřátí nebo přílišnému nabití, zajišťují delší životnost baterie a méně časových ztrát způsobených opravami. GSB 18V-25 Professional je kompatibilní se všemi akumulátory a nabíječkami Bosch Professional 18 V, čímž nabízí ještě vyšší účinnost a hospodárnost. Výkonná a univerzální vrtačka Bosch GSB 18V-25 Professional je vhodná pro zašroubování šroubů o průměru až 10 mm do dřeva a pro vrtání otvorů o průměru až 35 mm do dřeva a až 10 mm do zdiva a kovu. Díky snadnému ovládání je ideální pro profesionální řemeslníky. 2 x akumulátor GBA 18V 2,0Ah (1 607 A35 0MA). Nabíječka GAL 18V-20 Professional (2 607 226 289)
Charakteristika:
- Napětí akumulátoru: 18,0 V
- BITURBO: Ne
- Ø vrtáku do dřeva, max.: 35 mm
- Vrtání Ø ocel, max: 10 mm
- točivý moment (tvrdý): 56 Nm
- točivý moment (měkký): 21 Nm
- točivý moment (měkký/tvrdý/max.): 21/56/- Nm
- hmotnost bez akumulátorový článek: 1,2kg
- Volnoběžné otáčky (1. rychlostní stupeň / 2. stupeň): 0 - 440 / 0 - 1 650 min-1
- počet otáček při volnoběhu, 1. Rychlostní stupeň, do: 440 min-1
- počet otáček při volnoběhu, 2. Rychlostní stupeň, do: 1 650 min-1
- Ø šroubu, max.: 10 mm
- Hodnota emisí vibrací ah [vrtání v kov]: 1,0 m/s²
- Hodnota emisí vibrací ah [vrtání nárazů v zdivo]: 12,8 m/s²
- Nejistota k [vrtání v kov]: 1,5 m /s²
- Nejistota k [rázové vrtání v zdivo]: 1,5 m /s²