Popis:
akumulátorové vrtací šroubováky GSR 18V-90 C, GSR 18V-90 C Professional je výkonný akumulátorové vrtací šroubováky s bezkartáčovým motorem, který poskytuje špičkový výkon při 64 Nm a 2 100 min¹. Jeho kompaktní délka hlavy 163 mm zajišťuje dokonalou manipulaci. Robustní kovové obložení 13 mm zajišťuje vynikající přenos točivého momentu v každé práci. vrtačka poskytuje vynikající kontrolu nástrojů pro zvýšenou ochranu uživatelů a nástrojů: HMI nabízí nastavitelnou funkci ovládání kickback, která snižuje riziko zpětného vrhu v případě naklápění nástroje a náhlého otáčení nástroje. Nastavitelná funkce přesné spojky zabraňuje přetočení po dosažení přednastaveného momentu, čímž snižuje opotřebení spojky a hluk. Tento nástroj je určen pro vrtání do dřeva s maximální průměry 68 mm a v ocel s průměry až 13 mm. GSR 18V-90 C Professional je kompatibilní se všemi bateriemi a nabíječkami Bosch Professional 18V (profesionální 18V systém). Kompatibilní také s akumulátorem AMPShare, který je společný pro výrobky různých značek. 1/1 L vložka BOXX pro zařízení (1 600 A02 K83). L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). 2 x akumulátorový článek GBA 18 v 4.0Ah (1 600 Z00 038). rychlonabíječka GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)
Charakteristika:
- Napětí akumulátorů: 18,0 V
- Rozsah upínání sklíčidla vrtáku, max: 13 mm
- Rozsah upínání sklíčidla vrtáku, min: 1,5 mm
- Rozsah upínání sklíčidla vrtáku, min./max: 1,5 / 13 mm
- Dřevo Ø vrtáku, max: 68 mm
- Vrtání Ø ocel, max: 13 mm
- točivý moment (tvrdý): 64 Nm
- točivý moment (měkký): 36 Nm
- točivý moment (měkký/tvrdý/max.): 36/64/- Nm
- Stupně krouticího momentu: 21
- Úrovně točivého momentu (standardní): 21
- hmotnost bez akumulátorový článek: 1,1 kg
- počet otáček při volnoběhu (1. Stupeň / 2. Převodový stupeň): 0 – 630 / 0 – 2 100 min-1
- počet otáček při volnoběhu, 1. Rychlostní stupeň, do: 630 min-1
- počet otáček při volnoběhu, 2. Rychlostní stupeň, do: 2 100 min-1
- Šroub Ø, max: 12 mm
- Hodnota emisí vibrací ah [vrtání v kov]: 1,6 m /s²
- Nejistota k [vrtání v kov]: 1,5 m /s²