Akumulátorová nýtovací pistole GRG 18V-16 C: 2 akumulátory ProCORE18V 4,0Ah, L-BOXX

Artiklové číslo: 06019K5001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Přístroj pro nýtování naslepo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 06019K5001
EAN / GTIN 4059952606750
Číslo výrobce 06019K5001
L-číslo L00590 1577
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Akumulátorová nýtovací pistole GRG 18V-16 C
  • GRG 18V-16 C Professional upevňuje širokou škálu slepých nýtů konstantní tažnou silou 16 000 N
  • Tato nýtovací pistole nabízí dva provozní režimy: AUTO pro automatický proces nýtování a MANUAL pro individuální kontrolu pracovního postupu
  • Integrované připojení Bluetooth umožňuje uživateli individuálně nastavit a sledovat plán údržby nářadí prostřednictvím aplikace Bosch Toolbox
  • GRG 18V-16 C Professional je ideální pro spojování předvrtaných kovových obrobků v klimatizačních a elektroinstalačních zařízeních, kovových konstrukcích, při montáži střech a fasád, opravách automobilů a v mnoha dalších oblastech
  • Dodává se se 4 nástavci , montážním klíčem pro snadnou výměnu nástavců, závěsným okem, nádobou na trn a klipem na řemen
  • S bezkartáčovým motorem a zobrazením stavu nástroje na uživatelském rozhraní
  • Součástí dodávky: 2x akumulátor ProCORE18V 4,0Ah , L-BOXX 136 , rychlonabíječka GAL 18V-40 Professional

Charakteristika:

  • Hmotnost bez akumulátoru: 1,6 kg
  • Délka zdvihu: 0 - 25 mm
  • Průměr nýtu: 3 - 6,4 mm
  • Napětí: 18 V
  • Rozměry nářadí: 290 x 243 x 67 mm
  • Síla v tahu, max. 16000 N

Rozsah dodávky:

  • 2 x baterie ProCORE18V 4,0 Ah
  • L-BOXX 136
  • Rychlonabíječka GAL 18V-40 Professional

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku