Akumulátorový vrtací šroubovák GSR 18V-45, 2 x akumulátor GBA 18V 2,0Ah, L-BOXX 136

Artiklové číslo: 06019K3203
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 06019K3203
EAN / GTIN 4059952605647
Číslo výrobce 06019K3203
L-číslo L00620 107508
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

akumulátorové vrtací šroubováky GSR 18V-45, GSR 18V-45 Professional se svým bezkartáčovým motorem pro delší životnost a doba běhu na jedno nabití poskytuje vynikající výkon s maximálním točivý moment 45 Nm a zajišťuje rychlý průběh práce s otáčky 1 900 min¹. vrtačka má robustní kovové obložení 13 mm a vynikající přenos točivého momentu pro všechny běžné aplikace. Nabízí vynikající ovladatelnost díky krátké délce hlavy 159 mm a sponě na opasek pro pohodlné nošení. GSR 185-LI Professional přináší špičkové výsledky při šroubování dřeva do 10 mm nebo vrtání do dřeva do 35 mm a do hloubky až 10 mm v kov. Je ideální pro profesionály, kteří pracují na těsných místech a potřebují plný výkon. Kompatibilní se systémem Bosch Professional 18V a aliancí AMPShare akumulátorový článek. 2 x akumulátorový článek GBA 18 v 2,0 Ah (1 600 Z00 036). nabíječka GAL 18V-20 profesionální. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). L-BOXX vložka pro zařízení

Charakteristika:

  • Napětí akumulátorů: 18,0 V
  • Typ akumulátoru: Li-Ionový
  • Rozsah upínání sklíčidla vrtáku, max: 13 mm
  • Rozsah upínání sklíčidla vrtáku, min: 1,5 mm
  • Rozsah upínání sklíčidla vrtáku, min./max: 1,5 / 13 mm
  • Dřevo Ø vrtáku, max: 35 mm
  • Vrtání Ø ocel, max: 10 mm
  • točivý moment (tvrdý): 45 Nm
  • točivý moment (měkký): 21 Nm
  • točivý moment (měkký/tvrdý/max.): 21/45/- Nm
  • Stupně krouticího momentu: 20+1
  • Úrovně točivého momentu (standardní): 20
  • Úrovně točivého momentu (přídavné): 1
  • hmotnost bez akumulátorový článek: 0,9 kg
  • počet otáček při volnoběhu (1. Stupeň / 2. Převodový stupeň): 0 – 500 / 0 – 1 900 min-1
  • počet otáček při volnoběhu, 1. Rychlostní stupeň, do: 500 min-1
  • počet otáček při volnoběhu, 2. Rychlostní stupeň, do: 1 900 min-1
  • Šroub Ø, max: 8 mm
  • Hodnota emisí vibrací ah [vrtání v kov]: 2,5 m /s²
  • Nejistota k [vrtání v kov]: 1,5 m /s²

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku