Akumulátorová vrtačka GSR 18V-21, s li-Ion akumulátorem 2 x 2,0 Ah, L-BOXX

Artiklové číslo: 06019H1008
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vrtací šroubovák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 06019H1008
EAN / GTIN 3165140979412
Číslo výrobce 06019H1008
L-číslo L00590 2375
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

Akumulátorová vrtačka a šroubovák GSR 18V-21, Akumulátorová vrtačka a šroubovák GSR 18V-21 Professional je spolehlivé základní nářadí z 18voltové třídy Bosch. Jeho tvrdý krouticí moment 55 Nm poskytuje potřebnou sílu pro standardní vrtání a šroubování. Spolehlivý a odolný vrtací šroubovák nabízí profesionální kvalitu pro každodenní použití díky celokovové převodovce a elektronické ochraně článků. Profesionální provedení s bezklíčovým 13mm sklíčidlem vrtáku navíc zajišťuje kvalitní práci. Toto elektrické nářadí je určeno k vrtání do dřeva o maximálním průměru 35 mm, do oceli do 13 mm a pro šrouby o průměru do 10 mm. Kompatibilní se všemi 18V akumulátory a nabíječkami Bosch Professional (Professional 18V System). GSR 18V-21 Professional má také 2 rychlostní stupně, autozámek, LED světlo, lithium-iontovou baterii a možnost otáčení vpravo/vlevo. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0); 2 x akumulátor GBA 18V 2,0Ah (1 600 Z00 036); rychlonabíječka GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ).

Charakteristika:

  • Napětí baterie: 18,0 V
  • Typ baterie: Lithium-iontová
  • Rozsah upínání sklíčidla, min./max.: 1,5 / 13 mm
  • Rozsah vrtání do dřeva, max.: 35 mm
  • Rozsah vrtání do oceli, max.: 10 mm
  • Moment (měkký/tvrdý/max.): 21/55/- Nm
  • Nastavení momentu: 20+1
  • Hmotnost bez přísl. Akumulátor: 1,3 kg
  • Oběžné otáčky (1. stupeň / 2. stupeň): 0 - 480 / 0 - 1800 min-1
  • Rozměr šroubu, max.: 10 mm
  • Výkon vibrací ah [vrtání do kovu]: 2,5 m/s²
  • Nestálost K [vrtání do kovu]: 1,5 m/s²
  • Rozměry nástroje (výška): 102 mm

Rozsah dodávky:

  • L-BOXX 136
  • 2 x akumulátor GBA 18V 2,0Ah
  • Rychlonabíječka GAL 18V-40 Professional

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku