Akumulátorový vrtací šroubovák GSR 12V-15, 2 x baterie GBA 12V 2,0Ah

Artiklové číslo: 060186810G
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
Katalogové číslo 060186810G
EAN / GTIN 4059952563862
Číslo výrobce 060186810G
L-číslo L00620 107509
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

akumulátorové vrtací šroubováky GSR 12V-15, akumulátorové vrtací šroubováky GSR 12V-15 Professional, nabízí rovnováhu mezi výkonem a velikostí v 12V třídě od společnosti Bosch. Jeho pevný točivý moment 30 Nm a 0-1 300 ot./min zajišťuje nejlepší poměr mezi velikostí a výkonem. Jeho kompaktní konstrukce umožňuje optimální manipulaci a je ideální pro práci nad hlavou a ve stísněných prostorách. Přetížení, přehřátí a hluboké vybití je zabráněno elektronickou ochranou buňky vrtacího šroubováku. Tento elektrické nářadí je určen pro vrtání do dřeva s maximálním průměrem průměry 19 mm, v ocel do 10 mm a pro průměry šroubů do 7 mm. Zařízení je kompatibilní se všemi 12V bateriemi a nabíječkami Bosch Professional (Professional 12V System). GSR 12V-15 Professional má také 2 převodové stupně, autolock, indikátor úrovně nabití, elektronickou ochranu motoru a lithium-iontovou technologii. nabíječka GAL 12V-20 profesionální. 2 x akumulátorový článek GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02x). Kufr Craftsman. 10dílná sada bitů

Charakteristika:

  • Kapacita akumulátoru: 2,0 Ah
  • Napětí akumulátorů: 12,0 V
  • Typ akumulátoru: Li-Ionový
  • Rozsah upínání sklíčidla vrtáku, max: 10 mm
  • Rozsah upínání sklíčidla vrtáku, min: 1 mm
  • Rozsah upínání sklíčidla vrtáku, min./max: 1 / 10 mm
  • Dřevo Ø vrtáku, max: 19 mm
  • Vrtání Ø ocel, max: 10 mm
  • točivý moment (tvrdý): 30 Nm
  • točivý moment (měkký): 15 Nm
  • točivý moment (měkký/tvrdý/max.): 15/30/- Nm
  • Stupně krouticího momentu: 1
  • Úrovně točivého momentu (standardní): 20
  • Úrovně točivého momentu (přídavné): 1
  • Rozsah upnutí, max: 10,0 mm
  • Rozsah upnutí, min: 1,0 mm
  • hmotnost včetně akumulátorový článek: 1,0 kg
  • počet otáček při volnoběhu (1. Stupeň / 2. Převodový stupeň): 0 – 400 / 0 – 1 300 min-1
  • počet otáček při volnoběhu, 1. Rychlostní stupeň, do: 400 min-1
  • počet otáček při volnoběhu, 2. Rychlostní stupeň, do: 1 300 min-1
  • Šroub Ø, max: 7 mm
  • Hodnota emisí vibrací ah [vrtání v kov]: 1,5 m /s²
  • Hodnota emisí vibrací ah [šrouby]: 1,5 m /s²
  • Nejistota k [vrtání v kov]: 2,5 m /s²
  • Nejistota k [šrouby]: 2,5 m /s²

Vhodné produkty