Akumulátorová pila BITURBO GKT 18V-52 GC, verze Solo v L-BOXX

Artiklové číslo: 06016B4000
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
Napětí akumulátorů 18 V
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Druh produktu Pila

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 06016B4000
EAN / GTIN 3165140930666
Číslo výrobce 06016B4000
L-číslo L00590 2324
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Ponorná pila na baterie BITURBO GKT 18V-52 GC, profesionální akumulátorová ponorná pila GKT 18V-52 GC řady Bosch 18V nabízí výkon napájecího zdroje a je mimořádně kompaktní
  • Jeho inovativní bezkartáčová technologie BITURBO s vysoce výkonným bezkartáčovým motorem a ProCORE18V poskytuje maximální výkon bezdrátového řezání na stejné úrovni jako ekvivalentní 1.620 wattové drátové potápěčské pily
  • Díky jedinečnému kompaktnímu designu, který umožňuje provoz pouze s jedním akumulátor, nabízí pila maximální mobilitu
  • Jejich velmi kompaktní konstrukce umožňuje minimální vzdálenost mezi pilovým kotoučem a stěnou pouze 10 mm
  • Tato ponorná pila je vhodná pro ponorné řezání dřeva, dřevěných kompozitů, panelů a panelových materiálů, stejně jako v hliníkovém a akrylovým skle
  • Lze jej použít s prachovým sáčkem a je kompatibilní se systémem Bosch Click & Clean a systémy vodicích lišt Bosch, FESTOOL, Mafell a Makita a se všemi bateriemi a nabíječkami Bosch Professional 18V
  • Pro maximální využití energie ProCORE18V ≥ 5,5 Ah
  • Profesionální GC GKT 18V-52 je také vybaven režimem Constant Otáčky, režimem Eco pro až o 20 % delší dobu provozu, HMI, individuálním nastavením rychlosti pomocí aplikace, ochranou proti přetížení, ochranou proti opětovnému spuštění, měkkým startem a zámkem vřetena

Charakteristika:

  • Napětí baterie: 18,0 V
  • Vodicí deska: 305 x 169 mm
  • Hmotnost bez baterie: 4. 1 kg
  • Otáčky naprázdno: 2800 - 5500 min-1
  • Úhel sklonu: -1 - 47°
  • Otvor pilového listu: 20 mm
  • Pilový list Ø: 140 mm
  • Hloubka řezu s vodicí lištou (45°): 32 mm
  • Hloubka řezu s vodicí lištou (90°): 46 mm
  • Hloubka řezu bez vodicí lišty (45°): 32 mm
  • Hloubka řezu bez vodicí lišty (90°): 52 mm
  • Rozměry nářadí (šířka): 209 mm
  • Rozměry nástroje (výška): 234 mm
  • Rozměry nástroje (délka): 374 mm

Rozsah dodávky:

  • 1 x Pilový kotouč, Expert na dřevo pro akumulátorové pily, 140 x 1,8/1,3 x 20 mm, 42
  • L-BOXX 238
  • Prašná taška
  • 1 x Modul Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional
  • Vnitřní šestihranný klíč
  • Bez akumulátoru(ů) a nabíječky

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku