Přímočará pila GSA 18V-24, klip na žebřík

Artiklové číslo: 06016A5101
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 06016A5101
EAN / GTIN 4053423320855
Číslo výrobce 06016A5101
L-číslo L00620 107607
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

Pila GSA 18V-24, Řezání materiálů na stísněných místech nebo v blízkosti stěn může být nepohodlné a obtížné. Akumulátorová pila Bosch GSA 18V-24 Professional usnadňuje takové řezání díky svému kompaktnímu a ergonomickému designu. Tato univerzální pila je ideální pro úzká místa a má sklopnou základnu pro řezání trubek a LED diodu pro efektivní osvětlení řezné linie v tmavých místech. A jejich vynikající poměr výkonu a hmotnosti usnadňuje silné řezání. Díky optimalizovanému počtu zdvihů a délce zdvihu tento nástroj navíc řeže rychle a bez zasekávání. GSA 18V-24 se pohodlně používá a díky inovativnímu mechanismu protizávaží, který minimalizuje vibrace, zabraňuje únavě. Akumulátorová pila GSA 18V-24 Professional je první volbou pro techniky v oblasti vytápění, větrání a klimatizace, instalatéry, elektrikáře, pracovníky v oblasti základů a konstrukcí, truhláře a tesaře. Je ideální pro snadné řezání i ve stísněných prostorech. GSA 18V-24 Professional je vybaven výkonným bezkartáčovým motorem, plynulou regulací otáček, bezklíčovým upínáním pilového kotouče SDS, sklopnou patkou a LED světlem. 1 x pilový list S 2345 X, Progressor pro dřevo (prodává se samostatně v balení po 2 kusech: 2 608 654 403 odst. 1 x pilový list S 922 EF, Flexible for Metal (prodává se samostatně v balení po 2 kusech): 2 608 656 038). Klip na vedení (1600 A02 3G7)

Charakteristika:

  • Napětí akumulátoru: 18,0 V
  • BITURBO: Ne
  • hmotnost bez akumulátorový článek: 1,7kg
  • Počet zdvihů při volnoběhu: 0 - 3100
  • Hloubka řezu do dřeva: 230 mm
  • Hodnota vibrací ah [řezání dřeva]: 9,1 m/s²
  • Nejistota K [řezání dřeva]: 1,5 m /s²

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku