Rádio GPB 18V-2 SC

Artiklové číslo: 06014A3100
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
Druh produktu Rádio

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 06014A3100
EAN / GTIN 4059952507828
Číslo výrobce 06014A3100
L-číslo L00590 1303
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • rádio GPB 18V-2 SC, GPB 18V-2 SC Professional nabízí flexibilní, mobilní a digitální rádiovou zábavu s DAB+ a Bluetooth® příjmem
  • Toto zařízení poskytuje dokonalý soundtrack po celý den s mimořádnou flexibilitou díky DAB+, Bluetooth®, příjmu FM a možnosti AUX
  • Lze jej napájet z 18V baterie nebo zdroje střídavého proudu a nabízí intuitivní ovládání, rychlé nastavení, nabíjení USB a ochranu IP 54
  • zařízení rádio lze nastavit svisle nebo vodorovně a je vybaveno jednotkou rukojeť a hákem pro snadnou přepravu a skladování
  • Tyto výhody jsou navíc podporovány kompaktním designem
  • Možnost připojení dvou rádií ke smartphonu umožňuje uživateli vychutnat si jedinečný stereofonní zvuk
  • Tento přehrávač rádio je určen pro příjem digitálního rádia a přehrávání hudby prostřednictvím smartphonů
  • Zařízení je kompatibilní s bateriemi Bosch Professional 18V
  • Dva reproduktory GPB 18V-2 SC Professional s celkovým výkonem 15 W poskytují vynikající zvuk, zatímco další pasivní membrány poskytují lepší reprodukci basů

Charakteristika:

  • Napětí baterie: 18,0 V
  • Výstupní napětí (napětí) sítě: 18 V
  • Vstupní napětí (napětí) baterie: 18 V
  • Vstupní napětí (napětí) sítě: 100 - 240 V
  • Hmotnost bez baterie: 2. 5 kg
  • Nominální výkon zesilovače (při síťovém provozu): 15 W
  • Radiový frekvenční rozsah DAB+: 174,928 - 239,2 MHz
  • Radiový frekvenční rozsah FM: 87,5 - 108 MHz
  • Místa paměti DAB+: 8
  • Místa paměti FM: 8

Rozsah dodávky:

  • Karton
  • 1 x síťový adaptér DC-in
  • 1 x kabel Aux
  • 1 x 3 V lithiová knoflíková baterie CR2032

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku