Horkovzdušná pistole GHG 23-66, L-BOXX

Artiklové číslo: 06012A6303
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 06012A6303
EAN / GTIN 4053423303964
Číslo výrobce 06012A6303
L-číslo L00620 107369
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

horkovzdušná pistole GHG 23-66, L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). Povrchová tryska 50 mm (1 609 201 795). redukční tryska, 9 mm (1 609 201 797). Svařovací podložka, 10 mm (1 609 201 798). reflektorová tryska, 32 x 33 mm (1 609 390 453). Skleněná ochranná tryska 75 mm PHG-N3 (1 609 390 452). Sada smršťovacích hadiček (1 609 201 812)

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku