Teplotní detektor GIS 1000 C, s 2 × 1,5 Ah li-Ion akumulátor, L-BOXX

Artiklové číslo: 0601083301
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
Druh produktu Teploměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0601083301
EAN / GTIN 3165140798594
Číslo výrobce 0601083301
L-číslo L00660 13
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • GIS 1000 C tepelný hlásič
  • GIS 1000 C Professional je rychlé řešení pro přesné zobrazení a dokumentaci teplot a relativní vlhkosti
  • Během záznamu měření pořizuje vestavěná kamera pohodlně fotografie pro okamžité prohlížení s příslušnými měřeními
  • Podrobná data jsou rychle zdokumentována a lze je také sdílet se vzdálenými zařízeními pomocí aplikace Bosch Thermal App prostřednictvím připojení Bluetooth®
  • Teplotní hlásič poskytuje teplotní dokumentaci pro profesionální uživatele: Pět různých nastavení pro složité povrchy a kontaktní teploty
  • výpočet rosného bodu a tepelných mostů
  • uživatelský režim pro hodnoty specifické pro uživatele
  • Profesionální uživatelé mohou použít teplotní hlásič pro širokou škálu aplikací
  • od detekce nebezpečí vzniku plísní až po testování tepelných mostů
  • stejně jako přesná kontaktní měření pro reflexní povrchy
  • kapaliny a přímou teplotu vzduchu
  • Kromě měření povrchových a kontaktních teplot dokáže senzor prostředí GIS 1000 C Professional rychle zachytit okolní podmínky a provádět přesná měření pokojové teploty a relativní vlhkosti pro ještě širší rozsah aplikací
  • Snadno čitelné uživatelské rozhraní umožňuje intuitivní ovládání a poskytuje velmi přesné výsledky v širokém rozsahu měření
  • GIS 1000 C Professional není určen pro lékařské použití

Charakteristika:

  • Objem: 24,41 dm3
  • Celková hmotnost: 3,51 kg
  • Čistá hmotnost: 0,54 kg
  • Šířka kóty: 357 mm
  • Rozměr výšky: 154 mm
  • Délka kóty: 444 mm

Rozsah dodávky:

  • Rychlonabíječka GAL 12V-40 Professional
  • L-BOXX 136
  • 1 x dobíjecí baterie GBA 12V 2,0Ah
  • L-BOXX vložka příslušenství
  • L-BOXX vložka pro nářadí
  • Karta Quickstart
  • Kabel Micro-USB