Optický nivelační přístroj GOL 20 G se stativem BT 160, měřicí tyč GR 500

Artiklové číslo: 0601068403
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0601068403
EAN / GTIN 3165140744980
Číslo výrobce 0601068403
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

Optický nivelační přístroj GOL 20 G, Robustní a spolehlivý - ideální pro venkovní použití, Ideální pro venkovní použití díky robustnímu pouzdru s ochranou proti prachu a stříkající vodě (IP 54), Světelná čočka pro ostrý obraz cíle, Bezpečná přeprava díky aretaci kompenzátoru, Nastavovací trn; šestihranná klíč; Stavební stojan BT 160 Professional (0 601 091 200); Měřicí tyč GR 500 Professional (0 601 094 300); Přepravní kufr (1 600 A00 0LF); Olovnice.

Charakteristika:

  • Pracovní rozsah: 60 m
  • Pracovní rozsah, hodnota: 60 m
  • Provozní teplota: -10 – 50 °C
  • Provozní teplota, až: 50 °C
  • Provozní teplota, od: -10 °C
  • Teplota skladování: -20 – 70 °C
  • Skladovací teplota, až: 70 °C
  • Skladovací teplota, od: -20 °C
  • Měrná jednotka: 400 Gon
  • Přesnost nivelační: ± 3,0 mm na 30 m
  • Označení řady: 82
  • Ochrana proti prachu a stříkající vodě: IP 54
  • Zvětšení: 20 x

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku