OPTICKÉ nivelační zařízení GOL 26 D.

Artiklové číslo: 0601068000
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
Druh produktu Laserový nivelační přístroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0601068000
EAN / GTIN 3165140559317
Číslo výrobce 0601068000
L-číslo L00660 19
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • OPTICKÉ vyrovnávací zařízení GOL 26 D
  • extrémně robustní – ideální pro venkovní použití
  • určené pro venkovní použití s robustním kovovým pouzdrem s ochranou proti prachu a splash
  • robustní konstrukce s cílovým kolimátorem a integrovaným CAN Lib
  • bezpečný transport s kompenzátorem
  • nastavitelný kolík
  • klíč s vnitřním šestihranem
  • přepravní kufr
  • chránič čočky
  • olovnice

Charakteristika:

  • Pracovní dosah: 100 m
  • Provozní teplota: -10 - 50 °C
  • Hmotnost, cca: 1,5 kg
  • Teplota skladování: -20 - 70 °C
  • Měřicí jednotka: 360 stupňů
  • Přesnost nivelace: ± 1. 6 mm na 30 m
  • Stativový závit: 5/8″
  • Krytí proti prachu a stříkající vodě: IP 54
  • Zvětšení: 26 x
  • Přesnost úhlu: 1°

Rozsah dodávky:

  • Nastavovací trn
  • Nástrčný klíč
  • Přepravní pouzdro
  • Chránič objektivu
  • Snižovací blok

Vhodné produkty