Liniový laser GLL 80-33 G, vč.pouzdra

Artiklové číslo: 0601065500
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
Katalogové číslo 0601065500
EAN / GTIN 4053423303261
Číslo výrobce 0601065500
L-číslo L00620 107434
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

GLL 80-33 G, GLL 80-33 G Professional je intuitivní linkový laser pro nejpřesnější vyrovnání a vyrovnání. S krytím IP65 a odolným krytem vyztuženým gumou a laserovými okny je chráněn proti prachu a vodě, takže můžete bez obav pracovat i na těch nejnáročnějších stavbách. Nový design klávesnice umožňuje snadný výběr všech laserových linek a poskytuje další úsporný režim pro delší životnost baterie. Kromě toho funkce Dual Power nabízí flexibilitu pro přepínání mezi li-Ion akumulátorový článek BA 3.7V 3.0Ah XL a alkalickými bateriemi typu AA, takže se nemusíte obávat prostojů kvůli prázdné baterii. Zařízení BA 3.7V 3.0Ah XL lze nabíjet během používání a zajišťuje bezproblémový pracovní postup bez přerušení napájení. GLL 80-33 G je ideální pro širokou škálu aplikací, včetně nastavení suchých stěn, zarovnání okenních rámů a instalace falešných stropů. Velký indikátor baterie umožňuje snadné sledování úrovně nabíjení, zatímco tři 360° laserové čáry umožňují současné horizontální a vertikální vyrovnání, což šetří čas a úsilí. Linkový laser automaticky detekuje volitelný přijímač LR 7 Professional lasery. To vám umožní okamžitě začít pracovat a rozšířit pracovní plochu až na 80 metrů. Světle zelené laserové linky nabízejí čtyřikrát lepší viditelnost než červené čáry pro snadnější vyrovnávání – bez ohledu na to, kde pracujete. 4 x 1,5 v LR6 (AA) baterie. adaptéry pro alkalickou baterii. Univerzální držák LB 10. Laserový cílový panel. brašna

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku