Popis:
Rotační laser GRL 300 HV, snadná manipulace s horizontálním a vertikálním samonivelačním systémem, snadné ovládání díky jednomu tlačítku pro každou funkci a intuitivnímu displeji, rychlé nastavení v horizontální i vertikální poloze díky automatickému samonivelačnímu systému 8 % (± 5°), Přepínatelná funkce varování před nárazem zabraňuje chybám při nivelaci v případě otřesů a vibrací, laserový přijímač LR 1 Professional (0 601 015 400). Držák (1 608 M00 70F). Dálkové ovládání RC1 Professional (0 601 069 900). Univerzální držák WM 4 Professional (0 601 092 400). Laserový cílový panel. Laserové brýle. 2 x baterie LR20 1,5 V (D). 1 x 9 V bloková baterie (6LR61). 1 x 1,5 V LR6 baterie (AA). Kufr pro řemeslníky
Charakteristika:
- Pracovní dosah s přijímačem: až 300 m (průměr)
- Pracovní prostor s přijímačem, znaménko: Až do
- Pracovní dosah s přijímačem, hodnota: 300 m
- Pracovní dosah s přijímačem, přídavné: (průměr)
- Pracovní dosah bez přijímače: až 60 m (průměr)
- Pracovní prostor bez přijímače, znaménko: Až do
- Pracovní dosah bez přijímače, hodnota: 60 m
- Pracovní dosah bez přijímače, přídavek: (průměr)
- Provozní teplota: -10 – 50 °C
- Provozní teplota, až: 50 °C
- Provozní teplota, od: -10 °C
- Barva laserové čáry: červená
- Teplota skladování: -20 – 70 °C
- Skladovací teplota, až: 70 °C
- Skladovací teplota, od: -20 °C
- Laserová dioda: 635 nm, < 5 mW
- Třída laseru: 3R
- Přesnost nivelační: ± 3,0 mm při 30 m* (* plus odchylka v závislosti na použití)
- Doba vyrovnávání: 15 s
- Rychlost otáčení: 150, 300, 600 min-1
- Rozsah samonivelační funkce: ± 5° (8 %)
- Označení řady: 82
- Závit pro stativ: 5/8″
- Ochrana proti prachu a stříkající vodě: IP 54
- napájení: 2 x 1,5 V LR20 (D)