VYSOKOTLAKÝ ČISTIČ GHP 5-75 X

Artiklové číslo: 0600910800
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
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Zdroj energie síťový provoz

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0600910800
EAN / GTIN 3165140810272
Číslo výrobce 0600910800
L-číslo L00590 48
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

Vysokotlaký čistič GHP 5-75 X. Výkonný a všestranný: Kompaktní a odolný vysokotlaký čistič s mosaznou pumpou a praktickým navijákem hadice. Vysoký čisticí výkon: Mosazné čerpadlo s nerezovým pístem poskytuje ideální kombinaci vysokého průtoku a vysokého tlaku pro vynikající čisticí výkon. Dlouhá životnost: Ocelí vyztužená gumová hadice a velká gumová kola pro náročné použití na staveništi. Odolné mosazné přípojky vody. Prakticky: Kovová teleskopická rukojeť pro vysokou mobilitu. Pohodlný a prostorově úsporný naviják hadice. Všestranné: Lze používat ve svislé i vodorovné poloze. Flexibilní: Díky plynulé regulaci tlaku vždy optimální tlak vody pro danou práci. Samonasávací: Pro práci s vodou z externích zdrojů. Automatické zastavení motoru a čerpadla: Snižuje spotřebu elektřiny a vody. Pistole Bosch, rotační tryska, nastavitelná 3v1 tryska (nerezová ocel)

Charakteristika:

  • Provozní tlak: 140 bar
  • Délka kabelu: 5 m
  • Píst: Trojitá, nerezová ocel
  • Materiál (hadice): Ocelová výztuž
  • Max. tlak: 185 bar
  • Max. Průtok: 9,5 l/min
  • Max. Vstupní teplota: 50 °C
  • Typ motoru: Indukční
  • Jmenovitý příkon: 2 600W
  • Jmenovitý průtok: 9,3 l/min
  • Čerpací systém: Vrtulová deska
  • Délka hadice: 10 m
  • Hodnota emisí vibrací ah []: 1,8 m/s²
  • Napětí, elektrické: 230 V
  • Označení řady: 73
  • Nejistota k []: 1,5 m /s²