VYSOKOTLAKÝ ČISTIČ GHP 5-75

Artiklové číslo: 0600910700
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie síťový provoz

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0600910700
EAN / GTIN 3165140810227
Číslo výrobce 0600910700
L-číslo L00590 530
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

Vysokotlaký čistič GHP 5-75. Výkonný a univerzální: Kompaktní a odolný vysokotlaký čistič s mosazným čerpadlem a vysokým čisticím výkonem. Vysoký čisticí výkon: Mosazné čerpadlo s nerezovým pístem poskytuje ideální kombinaci vysokého průtoku a vysokého tlaku pro vynikající čisticí výkon. Dlouhá životnost: Ocelí vyztužená gumová hadice a velká gumová kola pro náročné použití na staveništi. Odolné mosazné přípojky vody. Prakticky: Teleskopická rukojeť z kovu a promyšlené uložení příslušenství pro pohodlí a mobilitu. Všestranné: Lze používat ve svislé i vodorovné poloze. Flexibilní: Díky plynulé regulaci tlaku vždy optimální tlak vody pro danou práci. Samonasávací: Pro práci s vodou z externích zdrojů. Automatické zastavení motoru a čerpadla: Snižuje spotřebu elektřiny a vody. Pistole Bosch, rotační tryska, nastavitelná 3v1 tryska (nerezová ocel)

Charakteristika:

  • Provozní tlak: 140 bar
  • Délka kabelu: 5 m
  • Píst: Trojitá, nerezová ocel
  • Materiál (hadice): Ocelová výztuž
  • Max. tlak: 185 bar
  • Max. Průtok: 9,5 l/min
  • Max. Vstupní teplota: 50 °C
  • Typ motoru: Indukční
  • Jmenovitý příkon: 2 600W
  • Jmenovitý průtok: 9,3 l/min
  • Čerpací systém: Vrtulová deska
  • Délka hadice: 10 m
  • Hodnota emisí vibrací ah []: 1,8 m/s²
  • Napětí, elektrické: 230 V
  • Označení řady: 73
  • Nejistota k []: 1,5 m /s²

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku