Popis:
Vysokotlaký čistič GHP 5-65 X. Výkonný a všestranný: Kompaktní, mobilní a výkonný vysokotlaký čistič s praktickým navijákem hadice. Vysoký čisticí výkon: Čerpadlo z eloxovaného hliníku s nerezovým pístem poskytuje ideální kombinaci vysokého průtoku a vysokého tlaku pro vynikající čisticí výkon. Prakticky: Teleskopická rukojeť z kovu pro snadnou manipulaci. Mobilní a prostorově úsporný díky navijáku na hadici. Všestranné: Lze používat ve svislé i vodorovné poloze. Samonasávací: Pro práci s vodou z externích zdrojů. Automatické zastavení motoru a čerpadla: Snižuje spotřebu elektřiny a vody. Pistole Bosch, nastavitelná 3v1 tryska (nerezová ocel)
Charakteristika:
- Provozní tlak: 130 bar
- Délka kabelu: 5 m
- Píst: Trojitá, nerezová ocel
- Materiál (hadice): Ocelová výztuž
- Max. tlak: 160 bar
- Max. Průtok: 8,7 l/min
- Max. Vstupní teplota: 50 °C
- Typ motoru: Indukční
- Jmenovitý příkon: 2 400W
- Jmenovitý průtok: 8,1 l/min
- Čerpací systém: Vrtulová deska
- Délka hadice: 10 m
- Hodnota emisí vibrací ah []: 1,8 m/s²
- Napětí, elektrické: 230 V
- Označení řady: 73
- Nejistota k []: 1,5 m /s²