Popis:
Vysokotlaký čistič GHP 5-55. Výkonný a univerzální: Kompaktní a mobilní všestranný přístroj pro každodenní použití. Kompaktní: Prostorově úsporný a snadno ovladatelný díky teleskopické rukojeti z kovu a velkým gumovým kolečkům. Pohodlný: Okamžitě připraven k použití po vybalení. Praktické možnosti uložení lancy a trysek i během práce. Všestranné: Lze používat ve svislé i vodorovné poloze. Samonasávací, proto může pracovat s vodou z netlakových zdrojů. Samonasávací: Pro práci s vodou z externích zdrojů. Automatické zastavení motoru a čerpadla: Snižuje spotřebu elektřiny a vody. Pistole Bosch, nastavitelná 3v1 tryska (nerezová ocel)
Charakteristika:
- Provozní tlak: 100 bar
- Délka kabelu: 5 m
- Píst: Trojitá, nerezová ocel
- Lance: Nastavitelný plochý proud
- Materiál (hadice): Ocelová výztuž
- Max. tlak: 130 bar
- Max. Vstupní teplota: 40 °C
- Typ motoru: Indukční
- Jmenovitý příkon: 2 200W
- Jmenovitý průtok: 8,3 l/min
- Čerpací systém: Vrtulová deska
- Délka hadice: 8 m
- Hodnota emisí vibrací ah []: 1,8 m/s²
- Napětí, elektrické: 230 V
- Označení řady: 73
- Nejistota k []: 1,5 m /s²