akumulátorový článek zahradní nůžky GGP 12V-25

Artiklové číslo: 06008D8101
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 06008D8101
EAN / GTIN 4053423357073
Číslo výrobce 06008D8101
L-číslo L00620 107554
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

Akumulátorové zahradní nůžky, seznámte se s nůžkami na větve GGP 12V-25 Professional, vaší první volbou pro výkonné a přesto lehké stříhání. Bezkartáčový motor pohání nerezové nože, které bez námahy řežou větve o tloušťce až 25 mm. S hmotností pouhých 0,83 kg bez akumulátoru nabízí tyto nůžky na větve vynikající řezný výkon, aniž by při delším používání způsobovaly nepohodlí. Ergonomický design zajišťuje, že můžete řezat celé hodiny bez námahy, což je ideální pro efektivní a pohodlnou práci. Tyto akumulátorové nůžky na větve jsou ideální pro řezání keřů, křovin a ovocných stromů. GGP 12V-25 Professional je kompatibilní s akumulátorem Bosch 12V Pro, takže jej můžete snadno integrovat do své stávající sady nářadí. Výkonný 12V akumulátor (3,0 Ah) poskytuje až 4 500 řezů na jedno nabití a zajišťuje, že můžete své zahradní práce provádět bez přerušení. GGP 12V-25 Professional je navíc vybaven funkcemi Autosleep a Auto-Off, které zvyšují výdrž akumulátoru a bezpečnost. Karton

Charakteristika:

  • Označení řady: 73
  • Rozdělte kategorie produktů: Akumulátorové zahradní nůžky

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku